Dispositifs de serrage pivotants, Forme B, hydraulique, bruni, double effet, Acier

Réf.: K1864.40131205190111
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
Référence article K1864.40131205190111
EAN / GTIN 4059245657322
Réf. fabricant K1864.40131205190111
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les dispositifs de serrage pivotants sont conçus pour les dispositifs de serrage dans lesquels les points de serrage doivent être libres lors du retrait ou de la mise en place. Les dispositifs de serrage pivotant fonctionnent comme des cylindres de traction à action simple ou à double effet. Pour les dispositifs de serrage pivotant pivotant, trois types de boîtiers sont disponibles ainsi que différents modes d’actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage réelle se fait alors dans un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement gauche ou droit de 90°. Les dispositifs de serrage pivotant sont durables car ils ont un racleur métallique pour protéger les copeaux, et une protection contre les surcharges protège le mécanisme de pivotement contre les dommages lors des blocages du processus de pivotement.

matériau
  • Boîtier et piston en acier.
  • Joint NBR.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Piston trempé.
Note
  • Si le débit volumique admissible sur le dispositif de serrage pivotant est dépassé, une soupape antiretour d’étranglement doit être commutée entre les deux.
  • La pression de service admissible du dispositif de serrage pivotant dépend de la longueur du bras de serrage.
  • Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes du dispositif de serrage pivotant.
  • Selon le raccord de ventilation, les dispositifs de serrage pivotant simples doivent remplacer le filtre fritté par une vis de fermeture.
  • Le bras de serrage pour le dispositif de serrage pivotant n’est pas inclus dans l’équipement standard.
  • Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
  • - Raccord fileté.
  • - Raccord à bride torique.
  • - Canaux perforés.
Montage
  • Voir contour de montage.
Avantages
  • - Racleur métallique intégré.
  • - Protection intégrée contre les surcharges.
  • - Accès sans collision à la pièce.
  • - Nombreuses variantes.
  • - Alimentation sous pression via différentes possibilités de connexion.
Sur demande
  • Diamètres et courses de piston plus grands, angles de pivotement supplémentaires, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de position.
équipement standard
  • 1 pièce de vis ou d’écrou pour le logement du bras de serrage.
accessoires
  • Bras de serrage pour dispositif de serrage pivotant K1865.
caractéristiques techniques
  • Puissance max. Pression de service: 500 bars.
Note de dessin
  • Forme A: Bride en haut
  • Type B: Bride en bas
  • Forme C : Filetage à visser
  • 1) Contour de montage
  • 2) Voir accessoires
  • 3) pour les cylindres simples, le port est équipé d’un filtre fritteur intégré
  • 4) tourner à gauche
  • 5) à droite
  • 6) tendre
  • 7) Détendez-vous ou évacuer avec des cylindres à action simple

Caractéristique(s):

  • H 2 : 119,5 mm
  • H: 147,5 mm
  • H 4 : 11 mm
  • D 2 : 32 mm
  • D 1 : 33,5 mm
  • B : 63 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 85 mm
  • Version 1 : hydraulique
  • Type: B
  • Type de forme : double effet
  • B 1 : 44 mm
  • D 4 : 8,5
  • Ouv.: 40
  • H 5 : 10 mm
  • L 7 : 28 mm
  • G: M28x1,5
  • Type de raccordement : Raccord à bride avec joint torique
  • H 7 : 9 mm
  • L 6 : 65 mm
  • H 8 : 13 mm
  • H 9 : 94,5 mm
  • Diamètre du piston : 40 mm
  • Course : 13 mm
  • Consommation d’huile / course (cm³) : 10
  • Sens de pivotement : droite
  • H 10 : 6 mm
  • G 1 : M60x1,5
  • Consommation d’huile / course de retour (cm³) : 27,7