Dispositifs de serrage pivotants, Forme B, compact, bruni, hydraulique, à simple effet, Acier

Réf.: K1862.14062205190100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1862.14062205190100
EAN / GTIN 4059245657094
Réf. fabricant K1862.14062205190100
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les dispositifs de serrage pivotant KOMPAKT sont conçus pour les dispositifs de serrage dans lesquels les points de serrage doivent être libres lors du retrait ou de la mise en place. De plus, ils conviennent dans des conditions de montage restreintes. Les dispositifs de serrage pivotant KOMPAKT fonctionnent comme des vérins de traction à action simple ou à double effet. Pour les dispositifs de serrage pivotant KOMPAKT, il existe trois types de boîtiers au choix ainsi que différents modes d’actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage réelle se fait par un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement gauche ou droit de 90°.

matériau
  • Boîtier et piston en acier.
  • Joint NBR.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Piston trempé.
Note
  • Si le débit volumique admissible sur le dispositif de serrage pivotant est dépassé, une soupape antiretour d’étranglement doit être commutée entre les deux.
  • La pression de service admissible du dispositif de serrage pivotant dépend de la longueur du bras de serrage.
  • Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes du dispositif de serrage pivotant.
  • Selon le raccord de ventilation, les dispositifs de serrage pivotant simples doivent remplacer le filtre fritté par une vis de fermeture.
  • Le bras de serrage pour le dispositif de serrage pivotant KOMPAKT n’est pas inclus dans l’équipement standard.
  • Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
  • - Raccord fileté.
  • - Raccord à bride torique.
  • - Canaux perforés.
Montage
  • Voir contour de montage.
Avantages
  • - Construction compacte.
  • - Nombreuses variantes.
  • - Accès sans collision à la pièce.
Sur demande
  • Diamètres et courses de piston plus grands, angles de pivotement supplémentaires, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de position.
équipement standard
  • - 1 pièce d’écrou à encoches M27x1,5 (uniquement avec dispositif de serrage pivotant KOMPAKT K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
  • - 1 vis ou écrou pour le logement du bras de serrage.
accessoires
  • Bras de serrage pour dispositif de serrage pivotant KOMPAKT K1863.
caractéristiques techniques
  • Puissance max. Pression de service: 350 bars.
Note de dessin
  • Type AGW: Bride supérieure, raccord fileté
  • Type AOF: Bride supérieure, raccord à bride torique
  • Type BGW: Bride inférieure, raccord fileté
  • Type BOF: Bride inférieure, raccord à bride torique
  • Forme C : Filetage à visser
  • 1) Contour de montage
  • 2) Voir accessoires
  • 3) pour les cylindres simples, le port est équipé d’un filtre fritteur intégré
  • 4) tourner à gauche
  • 5) à droite
  • 6) Inclus dans l’équipement standard

Caractéristique(s):

  • H 2 : 91 mm
  • H: 110 mm
  • H 1 : 103 mm
  • D : 10 mm
  • B : 35 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 50 mm
  • Version 1 : compacte
  • Version 2 : hydraulique
  • Type: B
  • Type de forme : simple effet
  • H 3 : 70 mm
  • B 2 : 22 mm
  • H 5 : 11 mm
  • H 6 : 6 mm
  • L 3 : 35 mm
  • B 3 : 16 mm
  • G: M27x1,5
  • B 4 : 16 mm
  • Type de raccordement : Raccord à bride avec joint torique
  • H 7 : 10 mm
  • H 8 : 12 mm
  • H 9 : 11,5 mm
  • Diamètre du piston : 14 mm
  • Course : 6 mm
  • Consommation d’huile / course (cm³) : 1,2
  • Sens de pivotement : droite
  • H 10 : 7 mm
  • H 11 : 22 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier