Vérin à visser, Forme B, hydraulique, bruni, à simple effet, Acier

Réf.: K1861.3220230811
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
Référence article K1861.3220230811
EAN / GTIN 4059245656929
Réf. fabricant K1861.3220230811
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les vérins vissés simples avec réinitialisation à ressort se distinguent par leur conception compacte et sont donc souvent utilisés comme vérins de serrage. Ils peuvent être positionnés à des intervalles très rapprochés les uns des autres. Les vérins vissés peuvent être actionnés sans contre-tension en raison de la limitation interne de la course. Les doubles racleurs installés en standard empêchent les fuites dynamiques et augmentent ainsi la durée de vie des vérins vissés. La remise en position initiale du piston se fait à l’aide d’un ressort intégré.

matériau
  • Boîtier et piston en acier.
  • Joint NBR.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Piston trempé.
Note
  • Les vérins vissés peuvent supporter une charge maximale, tant à l’état tendu qu’à l’état détendu.
  • Afin d’éviter d’endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les obliques d’entrée ainsi que les alésages transversaux pour l’alimentation en huile soient bien arrondis.
  • Une bague d’étanchéité contre le fond de l’alésage de vissage étanche le cylindre de vissage.
  • En raison de la construction PLUNGER, aucune ventilation de l’espace de la barre n’est nécessaire.
  • Les cylindres vissés doivent être protégés contre les agents de coupe et de refroidissement agressifs.
  • Les pièces imprimées pour la forme B ne sont pas incluses dans l’équipement standard.
  • Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
  • Canaux perforés.
Montage
  • Voir contour de montage.
Avantages
  • - Racleur métallique intégré.
  • - Faibles dimensions d’installation.
  • - Utilisable sans surface de contre-tension.
  • - Charges possibles en position rentrée.
  • - Alimentation sous pression sans fil.
Forme B
  • - Boulon d’appui K0307.
  • - PENDULES K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
  • - Grippers forme hexagonale K0386.
caractéristiques techniques
  • Puissance max. Pression de service: 400 bars.
Note de dessin
  • 1) Contour de montage

Caractéristique(s):

  • H 2 : 12 mm
  • H: 98 mm
  • H 1 : 71,5 mm
  • D : 8 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Vérin à visser
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 62 mm
  • Version 1 : hydraulique
  • Type: B
  • Type de forme : simple effet
  • H 3 : 18 mm
  • Ouv.: 50
  • H 5 : 9 mm
  • H 6 : 12 mm
  • SW 1 : 24 mm
  • G: M48x1,5
  • Type de raccordement : canaux percés
  • Couple de serrage max. : 225 Nm
  • H 8 : 40 mm
  • H 9 : 11 mm
  • Diamètre du piston : 32 mm
  • Course : 20 mm
  • H 10 : 71 mm
  • G 1 : M12
  • Force de serrage à 100 bars : 8 kN
  • Consommation d’huile / course de 10 mm (cm³) : 8,04
  • Force de serrage à 400 bars : 32 kN
  • Force de rappel du ressort min. : 200 N