Description:
Avec les vérins vissés à double effet, des courses linéaires à cadence sont possibles. Les deux sens de levage sont actionnés par la force sur les vérins vissés à double effet. Les vérins vissés à double effet peuvent être utilisés comme vérins de pression ou de traction. Ces vérins à visser sont souvent utilisés dans les plaques de montage ainsi que dans les plaques d’outils de moulage par injection plastique.
Le racleur métallique intégré empêche l’endommagement de la surface de la tige de piston, car les copeaux ne peuvent pas pénétrer dans le cylindre à visser. La protection du joint garantit la longévité des produits.
matériau
- Boîtier et piston en acier.
- Joint NBR.
modèle
- Boîtier bruni.
- Piston trempé.
Exemple de commande
Note
- En raison de la conception compacte des vérins à visser, aucune butée pour la course arrière du piston n’est installée à l’intérieur. Il faut veiller à ce que la profondeur de montage prescrite des vérins vissés soit respectée, car ils utilisent le fond de l’alésage de l’alésage de montage comme butée pour la course arrière.
- Il faut veiller à ce que, lors de la fabrication des canaux forés pour les cylindres vissés, aucun copeaux de perçage ne reste dans les alésages. Ceux-ci peuvent endommager les joints des cylindres vissés, ce qui peut entraîner des fuites sur le produit.
- Afin d’éviter d’endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les obliques d’entrée ainsi que les alésages transversaux pour l’alimentation en huile soient bien arrondis.
- Les pièces imprimées ne sont pas incluses dans l’équipement standard.
- Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
Montage
Sur demande
- Diamètre de piston plus grand et courses.
accessoires
- - Boulon d’appui K0307.
- - PENDULES K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- - Grippers forme hexagonale K0386.
caractéristiques techniques
- Puissance max. Pression de service: 500 bars.
Note de dessin
- 1) Contour de montage
- 2) Enfoncer le cylindre
- 3) Alimentation d’huile alternative, sortie du cylindre
- 4) Arêtes arrondies, maximum R0,5
Caractéristique(s):
- H 2 : 12 mm
- H: 63 mm
- H 1 : 56 mm
- D : 33 mm
- H 4 : 45 mm
- D 2 : 16 mm
- D 1 : 35 mm
- Matériau du corps de base : Acier
- Appellation : Vérin à visser
- PL Acier inoxydable : faux
- Surface du corps principal : bruni
- L: 30 mm
- Version 1 : hydraulique
- D 3 : 5,2 mm
- Type de forme : double effet
- H 3 : 25 mm
- Ouv.: 13
- H 5 : 25 mm
- H 6 : 11 mm
- G: M42x1,5
- Type de raccordement : canaux percés
- H 7 : 40 mm
- Diamètre du piston : 25 mm
- Course : 20 mm
- G 1 : M10x17
- Consommation d’huile / course de 10 mm (cm³) : 4,91
- Force de pression à 100 bars : 4,91 kN
- Force de traction à 100 bars : 2,9 kN
- Force de pression à 500 bars : 24,50 kN
- Force de traction à 500 bars : 14,50 kN
- Consommation d’huile / course de retour de 10 mm (cm³) : 2,90