Etaux à levier, Forme A, hydraulique, bruni, double effet, Acier

Réf.: K1858.401104
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
Référence article K1858.401104
EAN / GTIN 4059245655984
Réf. fabricant K1858.401104
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les tendeurs à levier peuvent être utilisés de manière optimale si la pièce doit être retirée librement vers le haut en raison de la situation de serrage. En raison du mouvement linéaire du levier de serrage lors de l’ouverture ou de la fermeture du tendeur de levier, celui-ci est particulièrement adapté aux situations de serrage où un mouvement latéral de l’élément de serrage n’est pas possible, par exemple en raison de contours gênants. Par le piston, la force est introduite dans le levier de serrage du tendeur à levier. Grâce au travail à double effet des tendeurs à levier, les temps d’ouverture et de fermeture sont clairement définis.

matériau
  • Boîtier et piston en acier.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Piston trempé.
Note
  • Le levier de serrage du tendeur à levier développe sa force de serrage optimale en position horizontale.
  • Les tolérances pour les pièces sont compensées jusqu’à un écart de position de +/- 8,5°.
  • La force de serrage d’un tendeur à levier dépend de la longueur du levier de serrage.
  • Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
  • - Raccord fileté.
  • - Raccord à bride torique.
  • - Canaux perforés.
Montage
  • Voir contour de montage.
Avantages
  • - Racleur métallique intégré.
  • - Boîtier partiellement rétractable.
  • - Accès sans collision à la pièce.
  • - Alimentation sous pression sans fil.
  • - Possibilités d’installation polyvalentes.
Sur demande
  • Avec contrôle de position.
équipement standard
  • - 1 levier de serrage pour tendeur à levier.
  • - Vis cylindrique de 4 pièces DIN EN ISO 4762 classe de résistance 8.8.
  • - 4 couvercles en plastique.
  • - 2 pièces de joint torique 7x1,5 (en cas d’actionnement du raccord torique à bride).
caractéristiques techniques
  • - Pression de service maximale pour les diamètres de piston 16 et 25 : 350 bars.
  • - Pression de service max. Pour le diamètre du piston 40 : 200 bars.
Note de dessin
  • H1*= point de serrage optimal ; encore -1,5 mm jusqu’à la butée du levier de serrage
  • 1) Contour de montage
  • 2) résoudre
  • 3) tendre
  • 4) Arrière arrondie
  • 5) Seulement avec un diamètre de piston 16, ces alésages sont fermés avec des vis de fermeture

Caractéristique(s):

  • H 2 : 67,7 mm
  • H: 191 mm
  • H 1 : 65 mm
  • D : 70 mm
  • H 4 : 25 mm
  • D 1 : 70,5 mm
  • B : 85 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux à levier
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 100 mm
  • Version 1 : hydraulique
  • Type: A
  • L 1 : 78 mm
  • Type de forme : double effet
  • H 3 : 20 mm
  • B 1 : 62 mm
  • L 2 : 36 mm
  • B 2 : 13,5 mm
  • L 3 : 32 mm
  • L 4 : 66 mm
  • B 3 : 62 mm
  • L 7 : 40,5 mm
  • G: M10x22
  • Type de raccordement : Filetage
  • L 5 : 31,5 mm
  • L 6 : 82,5 mm
  • Diamètre du piston : 40 mm
  • L 8 : 10 mm
  • G 1 : G1/4
  • L 9 : 78 mm
  • Force de serrage à 100 bars : 9,5 kN
  • C (degré) : 65
  • Force de serrage à 200 bars : 19 kN