Etau plaqueur, hydraulique, bruni, à simple effet, Acier

Réf.: K1855.16082404
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
Référence article K1855.16082404
EAN / GTIN 4059245655403
Réf. fabricant K1855.16082404
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Avec des tendeurs à traction basse, la force de serrage peut être appliquée latéralement à la pièce. Les tendeurs à basse tension sont particulièrement adaptés aux situations de serrage dans lesquelles une tension par le haut ne peut pas être effectuée ou n’est pas nécessaire.
À l’aide de ressorts, le piston et la patin de serrage sont remis en position initiale après la décharge de pression.

matériau
  • Boîtier et piston en acier.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Piston trempé.
Exemple de commande
  • K1855.25102404
Note
  • L’introduction latérale de la force de serrage crée un composant de force horizontal et vertical. La taille des composants de puissance dépend de la course. Un composant de force verticale émergent peut représenter au maximum 25 % de la force de serrage. Avec cette force, la pièce est tendue contre la surface d’appui. La composante de force horizontale diminue à 95 % de la force initiale en fonction de la course.
  • Le piston de serrage dans le tendeur de descente a une limite de levage intégrée.
  • Il faut empêcher la pénétration de liquides de coupe et de refroidissement dans le cylindre.
  • Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
  • - Raccord fileté.
  • - Raccord à bride torique.
Avantages
  • - Faible hauteur de montage.
  • - Limitation de levage intégrée pour pistons tendeurs.
équipement standard
  • 1 pièce de joint torique 10x2 (pour le raccordement à bride torique).
caractéristiques techniques
  • Puissance max. Pression de service: 500 bars.
Note de dessin
  • 1) Vis de fermeture
  • 2) O-Ring

Caractéristique(s):

  • H 2 : 31 mm
  • H: 32 mm
  • H 1 : 19 mm
  • D : 13,5 mm
  • H 4 : 8,5 mm
  • D 1 : 8,5 mm
  • B : 50 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etau plaqueur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 68 mm
  • Version 1 : hydraulique
  • L 1 : 13 mm
  • Type de forme : simple effet
  • H 3 : 4 mm
  • L 2 : 2 mm
  • B 2 : 32 mm
  • Course S : 8 mm
  • L 3 : 27 mm
  • L 4 : 32 mm
  • G: 1/4
  • Type de raccordement : Raccord fileté et joint torique
  • Diamètre du piston : 16 mm
  • Force de serrage à 100 bars : 1,7 kN
  • Consommation d’huile / course de 10 mm (cm³) : 2
  • Force de serrage à 500 bars : 8,5 kN