Rallonge (électrique), pour antennes LAN sans fil, noir, Plastique

Réf.: K1846.05000
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
Référence article K1846.05000
EAN / GTIN 4059245648597
Réf. fabricant K1846.05000
Article hors catalogue L31350 160185
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

La rallonge coaxiale (électrique) élargit la zone d’installation des antennes WLAN. Il peut être utilisé entre la passerelle K1494 et le pied magnétique pour les antennes WLAN K1845. Il est ainsi possible de placer l’antenne à l’extérieur de l’armoire électrique, ce qui améliore la réception du signal.

modèle
  • Fiche RP-SMA sur prise RP-SMA.
  • Longueur de câble 5 mètres.
Exemple de commande
  • K1846.05000
Avantages
  • - Prise RP-SMA vers prise RP-SM
  • Perte de signal 0,3dB/m
  • Contacts dorés
  • - Câble coaxial CFD200
accessoires
  • Accessoires Gateway K1494.
  • Pied magnétique pour antennes WLAN K1845.
caractéristiques techniques
  • Câble coaxial CFD200.
  • Perte de signal 0,3 dB/m.
  • Contacts dorés.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : plastique
  • Appellation : rallonge (électrique)
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pour antennes LAN sans fil
  • G = filetage : 1/4-28
  • Raccordement : RP-SMA femelle/mâle