Mors de serrage, doux, kit/assortiment, Acier

Réf.: K1838.2504
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
Référence article K1838.2504
EAN / GTIN 4059245643479
Réf. fabricant K1838.2504
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Kit/assortiment composé de 3 ou 4 mâchoires de serrage.
Les mâchoires de serrage souples peuvent être usinées de manière flexible pour générer vos propres contours de serrage et diamètres.

matériau
  • Acier.
modèle
  • doux.
Exemple de commande
  • K1838.2703
Note
  • Le kit de mâchoires de serrage composé de 3 mâchoires convient exclusivement aux croquettes stationnaires 3 K1836.
  • Le kit de mâchoires de serrage composé de 4 mâchoires convient exclusivement aux croquettes stationnaires 4 K1837.
Avantages
  • Les mâchoires tendres peuvent être usinées des deux côtés de serrage et montées de manière réversible.
accessoires
  • K1836 Doublure stationnaire à 3 mâchoires.
  • K1837 Doublure stationnaire à 4 mâchoires.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 3 mm
  • H 1 : 3,8 mm
  • D 2 : 11 mm
  • D 1 : 17 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mors de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : faux
  • Version 1 : souple
  • Exécution 2 : kit/assortiment
  • L 1 : 44,4 mm
  • H 3 : 34 mm
  • B 1 : 7,94 mm
  • L 2 : 25,3 mm
  • L 3 : 12,68 mm
  • D = diamètre : M10