Mandrin fixe à 4 mors, avec mâchoires de serrage, Acier, Clé 14

Réf.: K1837.215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1837.215
EAN / GTIN 4059245643349
Réf. fabricant K1837.215
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les doublures fixes à 4 mâchoires conviennent particulièrement aux serrages centriques de pièces pour les machines de perçage et de fraisage. Grâce à la disposition flexible des mâchoires de serrage en modèles durs et souples, des pièces de différentes tailles et formes peuvent être serrées sans problème de l’intérieur ou de l’extérieur.

matériau
  • Acier.
modèle
  • Surfaces d’appui du corps de base meublé.
  • Mâchoires de serrage durcies, poncées.
Exemple de commande
  • K1837.250
Note
  • Respecter la numérotation lors de l’insertion des mâchoires de serrage.
  • La doublure à mâchoires est poncée avec précision. Les tolérances de W, X, Y, Z entre les fourrages sont à moins de 0,05 mm.
  • La répétabilité du serrage centrique avec des mâchoires dures se situe dans les 0,02 mm.
  • Les mâchoires de base coulissantes sont entraînées au-dessus de la couronne rotative située dans la doublure.
  • Grâce au mouvement de rotation de la broche filetée, la couronne de rotation transmet la force aux mâchoires de base et crée un mouvement synchrone des mâchoires de serrage vers l’extérieur ou l’intérieur.
  • Une lubrification insuffisante entraîne une usure excessive et une diminution de la force de serrage. Veillez à des intervalles de lubrification réguliers.
Avantages
  • La répétabilité du serrage centrique est de 0,02 mm.
  • Conception plate.
  • Pour les machines de perçage et de fraisage.
  • Corps de base rectifié avec précision.
  • Accessibilité optimale du système de lubrification.
  • Grand trou traversant pour serrer le matériau de la tige.
  • Actionnement par clé hexagonale. Utilisation rapide et facile.
  • Les mâchoires douces peuvent également être vissées sur les mâchoires de base.
équipement standard
  • Clé de serrage.
accessoires
  • K1838 mâchoires de serrage en acier, doux
Note de dessin
  • 1) Poignées de serrage réversibles
  • 2) Les bases
  • 3) Vis de fixation

Caractéristique(s):

  • H 2 : 39 mm
  • H 1 : 18 mm
  • H 4 : 9 mm
  • D 1 : 40 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mandrin fixe à 4 mors
  • Surface du composant : trempée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : faux
  • Version 1 : avec mâchoires de serrage
  • L 1 : 18 mm
  • H 3 : 5,5 mm
  • B 1 : 165 mm
  • L 2 : 144 mm
  • B 2 : 26 mm
  • SW = largeur de clé : 14
  • Force de serrage F : 15
  • H 5 : 9 mm
  • R : 66 mm
  • D = diamètre : 130
  • B 3 : 144 mm
  • B 4 : 68 mm
  • B 5 : 18,5 mm
  • B 6 : 24,5 mm
  • Couple de serrage max. : 68 Nm
  • G pour vis cylindrique : M10
  • Plage de serrage extérieure : 4-128 mm
  • Plage de serrage intérieure : 55-128

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier