Mâchoire de serrage stable, plate, Acier pour traitement thermique, Clé 18

Réf.: K1826.26
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
Référence article K1826.26
EAN / GTIN 4059245619849
Réf. fabricant K1826.26
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en acier à rémunération.
  • Mâchoires de serrage en acier.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Mâchoires de serrage trempées.
Exemple de commande
  • K1826.19
Note
  • Les mâchoires de serrage peuvent être utilisées des deux côtés. Le côté lisse pour les pièces usinées, le côté rainuré pour les surfaces de serrage brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le mât de serrage stable sur la table de la machine. En tant que vis de fixation, selon la largeur de la rainure, les vis pour rainures en T K0698 et K0699 conviennent. Ceux-ci doivent être commandés séparément.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 40 mm
  • H 1 : 36 mm
  • B : 75 mm
  • Matériau des composants : Acier de cémentation
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Mâchoire de serrage stable
  • Surface du composant : trempée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • L: 224 mm
  • Version 1 : plate
  • L 1 : 135 mm
  • B 1 : 26 mm
  • L 2 : 29 mm
  • SW = largeur de clé : 18
  • Force de serrage F : 25/25/32/32/36
  • S: 12
  • H max. : 73 mm
  • S 1 : 7,5 mm
  • H min. : 60 mm
  • F 1 .1 : 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 kN
  • Couple de serrage : 85/85/95/95/110 Nm