Brides de serrage, avec capteur de force, trempé et bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1824.12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1824.12
EAN / GTIN 4059245859214
Réf. fabricant K1824.12
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les produits intelligents offrent la plus-value de pouvoir interroger électroniquement l’état de fonctionnement de différents éléments de serrage et de support.
Le fer de serrage avec capteur de force permet de comparer la force avec laquelle une pièce est serrée avec une valeur de consigne définie précédemment.
Le réglage de la valeur de consigne est décrit dans le mode d’emploi.
Si le fer de serrage est connecté au module Bluetooth K1831 via la prise USB Type-C intégrée, celui-ci transmet l’état du capteur sans fil. Le signal peut alors être reçu et traité, par exemple depuis la passerelle K1494.
De plus, l’affichage LED intégré du module Bluetooth visualise l’état de l’élément de serrage.
L’alimentation électrique du fer de serrage est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé si nécessaire sans reconfiguration.

matériau
  • Acier trempé.
  • Boîtier de la fiche, acier.
modèle
  • Durci et bruni. Dureté 36-40 HRC.
Exemple de commande
  • K1824.12
Note
  • Le fer de serrage avec capteur de force permet de comparer la force avec laquelle une pièce est serrée avec une valeur de consigne définie précédemment. Le mode d’emploi décrit le réglage de la valeur de consigne.
  • Si le fer de serrage est équipé d’un module Bluetooth, la force peut être détectée et traitée électroniquement.
  • L’alimentation électrique du fer de serrage est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé si nécessaire sans reconfiguration.
  • Le module Bluetooth K1831 peut être connecté au fer de serrage via USB Type-C.
  • Une indication de force sûre ne peut être garantie que si l’on est tendu dans la zone prévue à cet effet.
Application
  • Les fers de serrage permettent de contrôler le processus de serrage.
  • Tolérance: ±10 % par rapport à la valeur de consigne.
Plage de température
  • 0°C à +65°C.
accessoires
  • Module Bluetooth K1831.
  • Gateway K1494.
caractéristiques techniques
  • Voir Téléchargements, Note technique.
Sécurité
  • Les fers de serrage avec capteur de force ne conviennent pas à la protection des personnes.
Note de dessin
  • 1) Capteur de force
  • 2) USB de type C
  • 3) Plage de serrage préférée

Caractéristique(s):

  • H: 20 mm
  • D : 14 mm
  • B : 32 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • L: 100 mm
  • Version 1 : avec capteur de force
  • L 1 : 45 mm
  • L 2 : 25 mm
  • L 3 : 20 mm
  • L 4 : 10 mm
  • pour vis : M12/M14

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier