Dispositifs de serrage pivotants, pneumatique, anodisé, à visser avec bride, Taille 32, noir, vire à droite, Aluminium

Réf.: K1818.132
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
Référence article K1818.132
EAN / GTIN 4059245619276
Réf. fabricant K1818.132
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en aluminium.
  • Piston en acier.
modèle
  • Corps de base anodisé argenté.
  • Piston chromé dur.
Exemple de commande
  • K1818.116
Note
  • Les dispositifs de serrage pivotant pneumatiques avec bride sont utilisés pour des applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes ou lorsque le point de serrage doit être libre pour insérer et retirer la pièce.
  • Un montage peu encombrant est possible en raison de la forme de construction. À l’aide du filetage à visser, le dispositif de serrage pivotant peut être ajusté en hauteur et convient à un montage encastré dans le dispositif. Les raccords d’air comprimé du dispositif de serrage pivotant se trouvent dans la bride.
  • En raison de la fonction à double effet du tendeur, le piston est conduit vers le bas et vers le haut à l’aide de la pression.
  • La course totale du dispositif de serrage pivotant consiste en une course pivotante et une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de levage de 90° vers le bas. À la suite de ce mouvement, la course de serrage suit linéairement vers le bas. La tension de la pièce ne peut être exercée que par la course de serrage.
  • Le dispositif de serrage pivotant ne doit pas être entravé dans son mouvement pivotant. F1 = pression de service maximale autorisée à 6 bar.
  • Le dispositif de serrage pivotant avec bride peut être fixé par le haut ou par le bas à l’aide d’un écrou à encoches selon DIN 70852. Une autre option serait de fixer le dispositif de serrage pivotant à l’aide de quatre vis cylindriques par le haut sur le dispositif.
  • Le dispositif de serrage pivotant ne doit être utilisé qu’avec de l’air huilé.
  • Les trous de fixation dans la bride ont les mêmes dimensions que ceux de la bride filetée K1820.
  • L’équipement standard comprend la vis et la bague de fixation des bras de serrage disponibles en tant qu’accessoires.
  • Le bras de serrage et l’écrou à encoches ne sont pas inclus dans l’équipement standard.
accessoires
  • K1816 Bras de serrage pour dispositif de serrage pivotant.
  • Écrou à encoches DIN 70852.
Note de dessin
  • 1) Tension
  • 2) Se détendre
  • 3) Course de pivotement
  • 4) Course de serrage
  • 5) Calme
  • 6) avec impatience
  • 7) à gauche
  • 8) Droit

Caractéristique(s):

  • H 2 : 73 mm
  • H 1 : 150 mm
  • H 4 : 25 mm
  • D 2 : 16 mm
  • D 1 : M8
  • Couleur du corps principal : noir
  • Taille: 32
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • Surface du composant : chromé dur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : anodisée
  • A 1 : 69 mm
  • Version 1 : pneumatique
  • A: 60 mm
  • Version 2 : à visser avec bride
  • D 3 : 6,5 mm
  • Type de forme : coude à droite
  • A 2 : 30 mm
  • H 3 : 30 mm
  • B 1 : 45 mm
  • B 2 : 80 mm
  • D 4 : G1/8
  • D = filetage : M50X1,5
  • Course S : 28 mm
  • H 5 : 13 mm
  • H 6 : 10,5 mm
  • A 3 : 23 mm
  • F 1 : 370 N
  • S 1 : 14 mm
  • H 7 : 19 mm
  • S 2 : 14 mm