Dispositifs de serrage pivotants, Forme C, pneumatique, anodisé, pivotant vers la gauche, Taille 40, noir, Aluminium

Réf.: K1815.2401
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
Référence article K1815.2401
EAN / GTIN 4059245619719
Réf. fabricant K1815.2401
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en aluminium.
  • Tige de piston double effet en acier inoxydable.
modèle
  • Corps de base anodisé noir.
Note
  • Les dispositifs de serrage pivotant sont utilisés lorsque de faibles forces de serrage suffisent ou lorsque le point de serrage doit être libre pour insérer et retirer la pièce. La forme du bloc du boîtier offre des possibilités de fixation universelles. Le piston magnétique est préparé pour une interrogation de fin de course électrique.
  • Y compris la vis et l’anneau de ressort pour fixer les bras de serrage disponibles comme accessoires.
  • Le dispositif de serrage pivotant ne doit pas être entravé dans son mouvement pivotant.
  • F1 = pression de service maximale autorisée à 6 bar.
Sur demande
  • Interrupteur de proximité.
accessoires
  • Bras de serrage K1816
  • Adaptateurs K1817

Caractéristique(s):

  • H 2 : 90 mm
  • H 1 : 145 mm
  • D : 16 mm
  • H 4 : 52 mm
  • D 2 : 8,5 mm
  • D 1 : M8
  • Couleur du corps principal : noir
  • Taille: 40
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : anodisée
  • A 1 : 15,5 mm
  • Version 1 : pneumatique
  • T 1 : 25 mm
  • A: 70 mm
  • Version 2 : pivotant vers la gauche
  • D 3 : M10
  • Type: C
  • A 2 : 24,5 mm
  • H 3 : 20 mm
  • D 4 : G1/8
  • Course S : 31 mm
  • T : 8
  • H 5 : 40 mm
  • D 5 : 8,5
  • A 3 : 52 mm
  • A 4 : 37 mm
  • A 5 : 22 mm
  • F 1 : 450 N
  • S 1 : 16 mm
  • S 2 : 15 mm