Dispositifs de serrage pivotants, pneumatique, anodisé, vissable, Taille 63, noir, pivotant vers la gauche, Aluminium

Réf.: K1814.263
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
Référence article K1814.263
EAN / GTIN 4059245619214
Réf. fabricant K1814.263
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en aluminium.
  • Piston en acier.
modèle
  • Corps de base anodisé noir.
  • Piston chromé dur.
Exemple de commande
  • K1814.116
Note
  • Les dispositifs de serrage pivotant pneumatiques sont utilisés pour des applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes ou lorsque le point de serrage doit être libre pour insérer et retirer la pièce.
  • Un montage peu encombrant est possible en raison de la forme de construction. À l’aide du filetage à visser, le dispositif de serrage pivotant peut être ajusté en hauteur et convient à un montage encastré dans le dispositif.
  • En raison de la fonction à double effet du tendeur, le piston est conduit vers le bas et vers le haut à l’aide de la pression.
  • La course totale du dispositif de serrage pivotant consiste en une course pivotante et une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de levage de 90° vers le bas. À la suite de ce mouvement, la course de serrage suit linéairement vers le bas. La tension de la pièce ne peut être exercée que par la course de serrage.
  • Le dispositif de serrage pivotant ne doit pas être entravé dans son mouvement pivotant. F1 = pression de service maximale autorisée à 6 bar.
  • Le dispositif de serrage pivotant peut être fixé à l’aide d’un écrou à encoches selon DIN 70852 ou d’une bride filetée (K1820).
  • Le dispositif de serrage pivotant ne doit être utilisé qu’avec de l’air huilé.
  • Y compris la vis et l’anneau de ressort pour fixer les bras de serrage disponibles comme accessoires.
  • Le bras de serrage, l’écrou à encoches et la bride filetée ne sont pas inclus dans l’équipement standard.
accessoires
  • K1816 Bras de serrage pour dispositif de serrage pivotant.
  • K2059 Écrou à encoches en acier DIN 70852.
  • Bride filetée K1820.
Note de dessin
  • 1) Tension
  • 2) Se détendre
  • 3) Course de pivotement
  • 4) Course de serrage
  • 5) Calme
  • 6) avec impatience
  • 7) à gauche
  • 8) Droit

Caractéristique(s):

  • H 2 : 92 mm
  • H 1 : 153 mm
  • H 4 : 15 mm
  • D 2 : 20 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Taille: 63
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • Surface du composant : chromé dur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : anodisée
  • A 1 : 50 mm
  • Version 1 : pneumatique
  • A: 90 mm
  • Version 2 : à visser
  • Type de forme : pivotant vers la gauche
  • H 3 : 56 mm
  • Course S : 30 mm
  • H 5 : 25,4 mm
  • D 1 = filetage : M80X1,5
  • D = diamètre : 77
  • F 1 : 1720 N
  • S 1 : 16 mm
  • D 3 = filetage : G1/8
  • S 2 : 14 mm
  • D 4 = filetage : M10