Dispositifs de serrage pivotants, Forme B, pneumatique, pivotant vers la gauche, Taille 32, argent, Aluminium

Réf.: K1812.23220
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K1812.23220
EAN / GTIN 4059245619016
Réf. fabricant K1812.23220
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en aluminium.
  • Piston en acier.
modèle
  • Corps de base anodisé argenté.
  • Piston chromé dur.
Note
  • Les dispositifs de serrage pivotants pneumatiques sont utilisés dans des applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes ou lorsque le point de serrage doit être libre pour insérer et retirer la pièce.
  • En raison de la fonction à double effet du tendeur, le piston est conduit vers le bas et vers le haut à l’aide de la pression.
  • La course totale du dispositif de serrage pivotant consiste en une course pivotante et une course de serrage. Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de levage de 90° vers le bas. À la suite de ce mouvement, la course de serrage suit linéairement vers le bas. La tension de la pièce ne peut être exercée que par la course de serrage.
  • Le piston magnétique est préparé pour une interrogation de fin de course électrique. Le dispositif de serrage pivotant ne doit pas être entravé dans son mouvement pivotant. F1 = pression de service maximale autorisée à 6 bar.
  • Le dispositif de serrage pivotant ne doit être utilisé qu’avec de l’air huilé.
  • Bras de serrage non inclus dans l’équipement standard.
Sur demande
  • Interrupteur de proximité.
accessoires
  • K1813 Bras de serrage pour dispositif de serrage pivotant.
Note de dessin
  • 1) Tension
  • 2) Se détendre
  • 3) Course de pivotement
  • 4) Course de serrage
  • 5) Calme
  • 6) avec impatience
  • 7) à gauche
  • 8) Droit

Caractéristique(s):

  • H 2 : 20 mm
  • H 1 : 90 mm
  • H 4 : 3 mm
  • D 2 : G1/8
  • D 1 : 16 mm
  • Couleur du corps principal : argent
  • Taille: 32
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • Surface du composant : chromé dur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pneumatique
  • A: 45 mm
  • Version 2 : pivotant vers la gauche
  • Type: B
  • L 1 : 34 mm
  • H 3 : 35 mm
  • L 2 : 16,5 mm
  • B 2 : 5,5 mm
  • Course S : 35 mm
  • H 5 : 5,5 mm
  • H 6 : 6,5 mm
  • B 3 : 9 mm
  • F 1 : 422 N
  • S 1 : 15 mm
  • D 3 = filetage : M10x1,5
  • S 2 : 20 mm
  • D min. : 29,92 mm
  • D max. : 30 mm
  • B 1 min. : 13,8 mm
  • B 1 max. : 13,9 mm