Roue thermodurcissable, sans système de blocage, sans boîtier, Plastique thermodurcissable

Réf.: K1785.15050
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
Référence article K1785.15050
EAN / GTIN 4059245597826
Réf. fabricant K1785.15050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Duroplast PF.
modèle
  • Dureté 90° Shore D, noir.
  • Résistance aux chocs env. 2,5 kJ/m².
Exemple de commande
  • K1785.07528
Note
  • Roues thermodurcissables pour la zone de haute chaleur avec de très bonnes propriétés de fonctionnement sur des sols lisses.
  • Haute résistance chimique à de nombreux milieux agressifs. Les domaines d’application typiques sont les entreprises chaudes, les ateliers de peinture, les fours et les fours à fumée dans l’industrie alimentaire.
  • Sur les sols rugueux, une abrasion accrue est inévitable. La conduite contre les bords ou les seuils doit être évitée en raison de la résistance mécanique limitée de la résine phénolique.
Plage de température
  • -35 °C à +260 °C, brièvement jusqu’à +300 °C.

Caractéristique(s):

  • D 1 : 20,2 mm
  • Matériau du corps de base : Plastique thermodurcissable
  • Appellation : roue thermodurcissable
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : sans système de blocage
  • Version 2 : sans boîtier
  • B 1 : 58 mm
  • Type de produit : résistant à la chaleur
  • Capacité de charge kg : 300
  • Roulement de roue : Paliers lisses
  • D = diamètre du rouleau : 150 mm