Roulettes fixes, sans système de blocage, Mousse PVC

Réf.: K1767.100401
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1767.100401
EAN / GTIN 4059245595945
Réf. fabricant K1767.100401
Article hors catalogue L31350 137354
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Caisson en tôle d’acier. Corps de roue en aluminium moulé sous pression, avec revêtement de roulement extrathane.
modèle
  • Boîtier pressé. Roues avec roulements à billes de précision.
Note
  • Les roues sont résistantes à la corrosion et ont une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.

Caractéristique(s):

  • D 1 : 9 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Mousse PVC
  • Appellation : Roulettes fixes
  • L: 100 mm
  • Version 1 : sans système de blocage
  • L 1 : 80 mm
  • Type de fixation : plaque de fixation
  • B 1 : 60 mm
  • B 3 : 85 mm
  • Capacité de charge kg : 250
  • Roulement de roue : roulement à billes
  • D = diamètre du rouleau : 100 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier