Tasseaux en T, Forme D, pour tendeurs à coin, rémunéré et poncé, Acier à outils

Réf.: K1758.10014344
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
Référence article K1758.10014344
EAN / GTIN 4059245708345
Réf. fabricant K1758.10014344
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • rémunéré. Surfaces de guidage meulées (HRC 38).
Exemple de commande
  • K1758.05010241
Note
  • Les rainures en T sont adaptées au système de serrage multiple.
  • La forme A/C est utilisée pour les butées fixes.
  • La forme B est adaptée pour l’actionnement du câble de serrage des segments de serrage.
Application
  • Les rainures en T sont insérées dans le rail de serrage à la position correspondante.
  • Avec la vis cylindrique, les rainures en T sont vissées aux butées fixes et aux segments de serrage trapézoïdal.
Avantages
  • Avec la forme A/C, jeu de guidage très faible des rainures en T dans les rails de serrage, de sorte que les butées fixes sont également guidées latéralement.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 14,95 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Tasseaux en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : trempé et poli
  • Version 1 : pour serrage par coin
  • Type: D
  • B 1 : 56 mm
  • B 2 : 26 mm
  • Convient pour : Mâchoire fixe d’un côté/segment de serrage par coin avec mâchoire fixe
  • D Filetage intérieur : M14x1,5