Entretoise, pour système de serrage multiple, rémunéré et poncé, pour butée de pièce, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1756.10020
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
Référence article K1756.10020
EAN / GTIN 4059245708284
Réf. fabricant K1756.10020
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Rémunis et surfaces planes meulées (HRC 32).
Exemple de commande
  • K1756.05010
Note
  • La pièce de distance pour la butée de pièce sert à rallonger la cote de butée latérale.
Application
  • La pièce d’écartement est vissée latéralement sur la mâchoire fixe avec la butée de la pièce.
Avantages
  • Augmentation de la plage de réglage de la butée latérale.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Entretoise
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : trempé et poli
  • Version 1 : pour système de serrage multiple
  • Version 2 : pour butée de pièce
  • D = diamètre extérieur : 25
  • D 1 pour vis DIN 912 : M8