Entretoise, pour système de serrage multiple, rémunéré et poncé, pour butée de pièce, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1756.05023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1756.05023
EAN / GTIN 4059245598410
Réf. fabricant K1756.05023
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Rémunis et surfaces planes meulées (HRC 32).
Exemple de commande
  • K1756.05010
Note
  • La pièce de distance pour la butée de pièce sert à rallonger la cote de butée latérale.
Application
  • La pièce d’écartement est vissée latéralement sur la mâchoire fixe avec la butée de la pièce.
Avantages
  • Augmentation de la plage de réglage de la butée latérale.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Entretoise
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : trempé et poli
  • Version 1 : pour système de serrage multiple
  • Version 2 : pour butée de pièce
  • D = diamètre extérieur : 18
  • D 1 pour vis DIN 912 : M6

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier