Mâchoire fixe ES, Forme C, pour système de serrage multiple, trempées et rectifiées, avec épaulement, Acier à outils

Réf.: K1750.0724023
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
Référence article K1750.0724023
EAN / GTIN 4059245708130
Réf. fabricant K1750.0724023
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • Durcis et meulés (HRC 55 ±2).
Note
  • Les trous de fixation latéraux servent à fixer des butées de pièce. Avec les deux trous de serrage sur les surfaces de serrage, il est possible de monter des barres d’appui supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.
Application
  • Les mâchoires fixes sont positionnées sur les rails de serrage en fonction de la situation de serrage. Les dentures permettent d’obtenir une connexion de forme en serrant la vis de fixation. Ainsi, de grandes forces de serrage des éléments de serrage peuvent être absorbées. En raison de la forme étroite de la mâchoire fixe ES, celle-ci est particulièrement adaptée aux serrures avec des pièces plus petites et des quantités plus importantes. Cela permet également de traiter de plus grandes séries de manière économique.
Avantages
  • L’échelle latérale sur les rails de serrage et les mâchoires fixes permet de régler avec précision les positions des butées fixes.
équipement standard
  • Ferme-LE.
  • Vis de fixation.
  • Ecrous.
caractéristiques techniques
  • La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage de chaque côté du système des familles de produits K1828, K1829 et K1830 doivent être respectés.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 2 mm
  • H 1 : 21,5 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Mâchoire fixe ES
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Version 1 : pour système de serrage multiple
  • Type: C
  • L 1 : 2 mm
  • Type de forme : décalé
  • B 1 : 44 mm
  • D Filetage intérieur : M6
  • D 1 = filetage intérieur : M6
  • D 3 = vis cylindrique : M14x1, 5x50