Description:
Grâce à leur principe de fonctionnement, les serrures de coin conviennent aux serrages multiples. Les surfaces de serrage permettent d’atteindre des forces de serrage élevées. En tournant la vis de serrage, le segment de serrage se déplace vers l’extérieur et pousse la pièce contre la mâchoire fixe.
Le trou long intégré dans le double coin permet de déplacer les tendeurs trapézoïdaux ou de compenser les tolérances.
Déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Matériaux
- Double coin et segments de serrage en acier.
modèle
- Double coin et segments de serrage durcis, phosphatés.
Note
- Ces serrures ne peuvent être utilisées qu’en combinaison avec le rail de serrage K1746 pour des tensions multiples.
- Les trous de fixation latéraux servent à fixer des butées de pièce.
- Les deux trous de serrage sur les surfaces de serrage permettent de monter des barres d’appui supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
Avantages
- L’échelle latérale du rail de serrage et de la mâchoire fixe permet de garantir une très grande répétabilité de la tension.
équipement standard
- Tendeur trapézoïdal.
- Vis de fixation.
- Ecrous.
Caractéristique(s):
- H 1 : 21,3 mm
- D 1 : M6
- Matériau du corps de base : Acier de cémentation
- Appellation : Coin de serrage
- PL Acier inoxydable : faux
- RoHS : faux
- Surface du corps de base : trempée et phosphatée
- Version 1 : avec mâchoire fixe
- Version 2 : unilatérale
- Type: D
- Type de forme : avec surépaisseur
- H 3 : 3,5 mm
- B 1 : 44 mm
- L max. : 103 mm
- Couple de serrage max. : 150 Nm
- L min. : 95 mm
- Force de serrage max. : 50 kN
- G Vis cylindrique DIN 912 : M16x50
- D Filetage intérieur : M6
- Vis cylindrique DIN 912 : M16X40
- C Trou traversant pour vis cylindrique DIN 912 : M16