Coin de serrage, Forme D, deux côtés, trempé et phosphaté, avec supplément pour usinage, Acier de cémentation

Réf.: K1748.1000416
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
Référence article K1748.1000416
EAN / GTIN 4059245654970
Réf. fabricant K1748.1000416
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Grâce à leur principe de fonctionnement, les serrures de coin conviennent aux serrages multiples.
Les surfaces trapézoïdales permettent d’obtenir de grandes forces de serrage.
Au choix, les tendeurs trapézoïdaux peuvent être utilisés en combinaison avec le rail de serrage ou dans des trous filetés ou dans une rainure en T pour serrer.
En tournant la vis de serrage, les deux segments de serrage se déplacent vers l’extérieur et poussent les pièces contre les mâchoires fixes du dispositif d’usinage.
Le trou long intégré dans le double coin permet de déplacer les tendeurs trapézoïdaux ou de compenser les tolérances.
Déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.

Matériaux
  • Double coin et segments de serrage en acier.
modèle
  • Double coin et segments de serrage durcis, phosphatés.
Note
  • Les deux trous de serrage sur les surfaces de serrage permettent de monter des barres d’appui supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.
équipement standard
  • Tendeur trapézoïdal.
  • Vis de fixation.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 21,6 mm
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Coin de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : faux
  • Surface du corps de base : trempée et phosphatée
  • Version 1 : double face
  • Type: D
  • Type de forme : avec surépaisseur
  • H 3 : 5 mm
  • B 1 : 64 mm
  • L max. : 91,5 mm
  • Couple de serrage max. : 150 Nm
  • L min. : 81,5 mm
  • Force de serrage max. : 50 kN
  • D Filetage intérieur : M8
  • Vis cylindrique DIN 912 : M16X40
  • C Trou traversant pour vis cylindrique DIN 912 : M16