Rails de serrage, pour système de serrage multiple, trempées et rectifiées, exécution courte, Acier à outils

Réf.: K1747.050130
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
Référence article K1747.050130
EAN / GTIN 4059245598212
Réf. fabricant K1747.050130
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • Durcis et meulés (HRC 55 ±2).
Exemple de commande
  • K1747.050130
Note
  • Les rails de serrage peuvent être fixés via différentes interfaces.
  • 1. Bordure de serrage latérale pour kit/assortiment de pinces de serrage. Les pattes de serrage peuvent être fixées à n’importe quelle position.
  • 2. Perçage de passage pour vis cylindriques selon DIN.
  • 3. Une rainure directionnelle avec 18H7 pour les tables en T.
  • 4. Trous de fixation Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes de trame avec espacement des trous de 50 mm.
Application
  • Les rails de serrage courts permettent de réaliser des tâches de serrage avec peu de place. La denture de précision permet un positionnement très précis des mâchoires fixes. Grâce à la mise à l’échelle latérale sur les rails de serrage, chaque position des mâchoires fixes peut être documentée et réglée de manière identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les trous filetés latéraux.
Avantages
  • Utilisation universelle et flexible.
  • Plusieurs rails de serrage courts permettent également de représenter des situations de serrage flexibles.
caractéristiques techniques
  • La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage de chaque côté du système des familles de produits K1828, K1829 et K1830 doivent être respectés.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 22 mm
  • H 1 : 10 mm
  • H 4 : 10 mm
  • D 2 : 20 mm
  • D 1 : 12 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Rails de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Version 1 : pour système de serrage multiple
  • Version 2 : version courte
  • D 3 : M6
  • L 1 : 100 mm
  • H 3 : 10 mm
  • B 1 : 28 mm
  • L 2 : 40 mm
  • B 2 : 19 mm
  • D 4 : M6
  • H 5 : 16 mm
  • L 3 : 100 mm
  • L 4 : 77 mm
  • B 3 : 36 mm
  • L 7 : 1,5 mm
  • B 4 : 18 mm
  • L 8 : 0,5 mm