Rails de serrage, pour système de serrage multiple, trempées et rectifiées, Acier à outils

Réf.: K1746.050500
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
Référence article K1746.050500
EAN / GTIN 4059245598182
Réf. fabricant K1746.050500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • Durcis et meulés (HRC 55 ±2).
Exemple de commande
  • K1746.050300
Note
  • Les rails de serrage peuvent être fixés via différentes interfaces.
  • 1. Bordure de serrage latérale pour kit/assortiment de pinces de serrage. Les pattes de serrage peuvent être fixées à n’importe quelle position.
  • 2. Perçage de passage pour vis cylindriques selon DIN.
  • 3. Perçage de logement Ø25H6 mm pour les systèmes de serrage à point zéro courants avec des distances de système de 100 mm.
  • 4. Perçage de logement Ø16H6 mm pour les systèmes de serrage à point zéro avec des distances de système de 96 mm.
  • 5. Trois rainures directionnelles avec 18H7 pour les tables en T.
  • 6. Trous de fixation Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes de trame avec espacement des trous de 40 mm et 50 mm.
Application
  • Il est possible de monter plusieurs rails de serrage de longueur différente l’un après l’autre ou côte à côte. La denture de précision permet un positionnement très précis des mâchoires fixes. Grâce à la mise à l’échelle latérale sur les rails de serrage, chaque position des mâchoires fixes peut être documentée et réglée de manière identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les trous filetés latéraux.
Avantages
  • Universel et flexible.
  • Pour petites et grandes tailles de lots.
  • De grands composants peuvent également être serrés côte à côte sur plusieurs rails de serrage.
caractéristiques techniques
  • La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage de chaque côté du système des familles de produits K1828, K1829 et K1830 doivent être respectés.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 22 mm
  • H 1 : 10 mm
  • H 4 : 10 mm
  • D 2 : 20 mm
  • D 1 : 12 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Rails de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Version 1 : pour système de serrage multiple
  • D 3 : 16 mm
  • L 1 : 96 mm
  • H 3 : 10 mm
  • B 1 : 28 mm
  • L 2 : 200 mm
  • B 2 : 19 mm
  • D 4 : 17,5
  • D = alésage : 25
  • D 6 : M6
  • H 5 : 16 mm
  • L 3 : 288 mm
  • L 4 : 400 mm
  • D 5 : 11
  • D 7 : M6 mm
  • B 3 : 36 mm
  • L 7 : 1,5 mm
  • B 4 : 18 mm
  • L 8 : 0,5 mm
  • L 9 : 100 mm
  • L 10 : 50 mm