Support de charge, rotatif, classe de qualité 10, Acier

Réf.: K1735.16025
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1735.16025
EAN / GTIN 4059245587643
Réf. fabricant K1735.16025
Article hors catalogue L31350 137993
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Étrier de charge et étrier de fixation en acier.
  • Vis et douille en acier.
modèle
  • Étrier de charge et étrier de fixation forgé et hautement résistant. Test de fissures électromagnétiques à 100%, laqué en bleu.
  • Vis classe de résistance 10.9 ou supérieure. 100% test de fissures électromagnétiques.
  • Douille galvanisée.
Exemple de commande
  • K1735.12020
Note
  • L’étrier de charge est rabattable, pivotant à 360° et supporte la charge complète dans n’importe quelle direction de traction autorisée. La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l’étrier de charge. Elle s’applique au cas le plus défavorable (voir tableau). La force d’essai est de 2,5 fois la capacité de charge admissible. La charge de charge indiquée ne doit pas être dépassée.
  • Avec vis hexagonale non perdante mais démontable. Les étriers de charge sont conformes à la directive Machines et sont testés DGUV.
  • Testé selon DIN EN 1677-1.
  • L’identification CE est gravée dans l’étrier de charge.
Sur demande
  • Certificat de conformité.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 39 mm
  • H: 98 mm
  • H 1 : 46 mm
  • D 1 : 30 mm
  • B : 36 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : support de charge
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pivotante
  • Exécution 2 : classe de qualité 10
  • B 1 : 57 mm
  • B 2 : 34 mm
  • D = filetage : M16
  • Ouv.: 10
  • S: 14
  • SW 1 : 24 mm
  • Couple de serrage : 150 Nm
  • max. Capacité de charge kg : 1500

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier