Support de charge, rotatif, classe de qualité 10, Acier

Réf.: K1735.10016
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
Référence article K1735.10016
EAN / GTIN 4059245587629
Réf. fabricant K1735.10016
Article hors catalogue L31350 137991
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Étrier de charge et étrier de fixation en acier.
  • Vis et douille en acier.
modèle
  • Étrier de charge et étrier de fixation forgé et hautement résistant. Test de fissures électromagnétiques à 100%, laqué en bleu.
  • Vis classe de résistance 10.9 ou supérieure. 100% test de fissures électromagnétiques.
  • Douille galvanisée.
Exemple de commande
  • K1735.12020
Note
  • L’étrier de charge est rabattable, pivotant à 360° et supporte la charge complète dans n’importe quelle direction de traction autorisée. La capacité de charge nominale est indiquée de manière visible sur l’étrier de charge. Elle s’applique au cas le plus défavorable (voir tableau). La force d’essai est de 2,5 fois la capacité de charge admissible. La charge de charge indiquée ne doit pas être dépassée.
  • Avec vis hexagonale non perdante mais démontable. Les étriers de charge sont conformes à la directive Machines et sont testés DGUV.
  • Testé selon DIN EN 1677-1.
  • L’identification CE est gravée dans l’étrier de charge.
Sur demande
  • Certificat de conformité.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 40 mm
  • H: 87 mm
  • H 1 : 35 mm
  • D 1 : 24 mm
  • B : 36 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : support de charge
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : pivotante
  • Exécution 2 : classe de qualité 10
  • B 1 : 57 mm
  • B 2 : 30 mm
  • D = filetage : M10
  • Ouv.: 6
  • S: 12
  • SW 1 : 17 mm
  • Couple de serrage : 30 Nm
  • max. Capacité de charge kg : 630