Brides latérales, Forme C, avec levier de serrage, bruni, noir, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1697.00602
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
Référence article K1697.00602
EAN / GTIN 4059245854035
Réf. fabricant K1697.00602
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en acier à rémunération.
  • Levier de serrage en acier à compensation.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Surface de serrage meulée.
  • Levier de serrage forme C nickelé.
Note
  • Le levier de serrage peut passer
  • Le desserrage de la vis sans tête peut être orienté horizontalement et verticalement de manière conviviale par incréments de 90°.
  • Les surfaces intégrées dans le levier de serrage forme C permettent de serrer la pièce avec une force de serrage constante.
Avantages
  • - Forces de serrage élevées
  • - Surfaces de serrage meulées
  • - La force de compression empêche le levage de la pièce
Note de dessin
  • 1) Vis de réglage
  • 2) Vis de culasse
  • 3) Tige filetée
  • 4) Position détendue
  • 5) Déplacement préliminaire
  • 6) Serrer la position de départ
  • 7) Position tendue

Caractéristique(s):

  • H 2 : 18 mm
  • H 1 : 27 mm
  • H 4 : 18 mm
  • D 1 : 6,6 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides latérales
  • Surface du composant : nickelé
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : avec levier de serrage
  • D 3 : M4x5
  • Type: C
  • H 3 : 18 mm
  • B 1 : 60 mm
  • L 2 : 48 mm
  • B 2 : 45 mm
  • D = filetage : M4
  • Course S : 0,3 mm
  • Force manuelle FH : 40
  • H 5 : 8 mm
  • H 6 : 14 mm
  • R : 63 mm
  • L 3 : 20 mm
  • L 4 : 13 mm
  • B 3 : 15 mm
  • B 4 : 30 mm
  • L 5 : 3 mm
  • L 6 : 51,5 mm
  • Force de serrage .1 : 0,6 kN
  • S 1= Course de précontrainte : 0,8 mm