Verrou, Forme D, avec butée, bruni, droite, Acier

Réf.: K1674.20704102
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
Référence article K1674.20704102
EAN / GTIN 4059245580521
Réf. fabricant K1674.20704102
Article hors catalogue L31350 166145
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les barres de verrouillage sont utilisées là où il faut éviter une modification de la position de blocage par des forces transversales. En tournant le verrou de 180°, la goupille d’arrêt est rétractée, ce qui permet de modifier la position d’arrêt. L’encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et de maintenir ainsi la goupille d’arrêt serrée.
Une butée à 180° empêche le saut de l’encoche d’arrêt et donc une nouvelle sortie de la goupille d’arrêt.
La sélection du côté de butée (gauche, droite) permet de définir le sens de rotation du verrou.

matériau
  • Barre 1.0503.
  • Douille filetée et goupille de blocage en acier automatique.
  • Ressort de pression 1.4310.
  • Capuchon de verrouillage thermoplastique PA.
modèle
  • Douille filetée et bride brunes.
  • Goupille d’arrêt durcie, meulée et brune.
  • Ressort de pression blanc.
Capuchon de bride en différentes couleurs
  • - Gris noir RAL7021
  • - Orange pur RAL 2004
  • - Jaune colza RAL 1021
  • - Rouge rouille RAL 3020
  • - Vert signal RAL 6032
  • - Bleu de circulation RAL 5017
  • - Gris clair RAL 7035
Avantages
  • En tournant le verrou de 180°, la goupille d’arrêt est rétractée.
  • Au choix, avec des bouchons de verrouillage colorés en plastique.
  • Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Sur demande
  • Exécutions spéciales.
accessoires
  • Arrêt K0638.
  • DOUILLES DE POSITIONNEMENT K1290, K1839, K1840.
Note de dessin
  • 1) Attaque à gauche
  • 2) Attaque à droite

Caractéristique(s):

  • H: 6 mm
  • D 2 : 10 mm
  • D 1 : M10
  • B : 10,9 mm
  • Matériau des composants : Polypropylène
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : verrou
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 39,5 mm
  • Version 1 : avec butée
  • Couleur du composant : orange pur RAL 2004
  • Version 2 : à droite
  • Type: D
  • B 1 : 4,9 mm
  • L 3 : 15 mm
  • SW 1 : 10 mm
  • SW 2 : 17 mm
  • Force du ressort en fin de course F 2 env. : 14 N
  • Force initiale du ressort F 1 env. : 8 N
  • F x 30° : 1
  • Contre-écrou : avec contre-écrou
  • D = diamètre de la goupille de blocage : 4 mm