Rubans magnétiques, échelle codée incrémentale, Bande plastique magnétisée

Réf.: K1663.010X6000
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
Référence article K1663.010X6000
EAN / GTIN 4059245520626
Réf. fabricant K1663.010X6000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Bande magnétique magnétique en plastique magnétisé.
  • Bracelet acier.
  • Ruban de recouvrement en acier inoxydable.
modèle
  • Échelle codée incrémentale.
  • Longueur de pollen 5 mm.
Exemple de commande
  • K1663.010X1000
Note
  • Montage facile de la colle, auto-assemblage possible.
La longueur de bande requise est calculée
  • Course de mesure + longueur du capteur ″L″ + (2 x avant ou après ″B″).
  • L = voir dessin du capteur utilisé.
  • B = 10 mm (avant et après).
Plage de température
  • - Température ambiante -20…70 °C
  • - Température de stockage -40…70 °C
Montage
  • Le montage se fait au moyen d’un ruban adhésif double face pré-assemblé et doit être effectué sur la base des informations de l’utilisateur.
Sur demande
  • Autres longueurs de 0,1…100 m, par incréments de 0,1 m.
Respecter
  • Humidité relative 100%. Un engourdissement est autorisé.
caractéristiques techniques
  • Coefficient de dilatation (11 ± 1) x 10-6/K (acier à ressort)
Note de dessin
  • 1) Bande de couverture A = 0,176 mm
  • 2) ruban magnétique M = 1,0 mm
  • 3) Bande de support T = 0,3 mm
  • 4) ruban adhésif K = 0,1 mm
  • 5) Longueur de bande requise = chemin de mesure + L + 2 x B
  • 6) Mesure

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : bande plastique magnétisée
  • Appellation : Rubans magnétiques
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : règle graduée à codage incrémental
  • Précision : 0,1 mm