Capteur magnétique, forme miniature, rouge, Aluminium

Réf.: K1658.020001
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
Référence article K1658.020001
EAN / GTIN 4059245519019
Réf. fabricant K1658.020001
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en aluminium.
  • Gaine de câble PUR.
modèle
  • Conception compacte du capteur et de la prise.
  • Connecteur m8, 6 broches, 1x goupille (e15).
  • Câble de raccordement 6 fils ø 5,2 mm.
  • Rayons de courbure >= 52 mm (dynamiques).
Exemple de commande
  • K1658.010001
Note
  • Fonctionne avec des bandes magnétiques ruban K1663.
  • La distance de lecture entre le capteur et la bande doit être de 0,1 à 2 mm.
  • L’alimentation de la tension de fonctionnement et de la consommation de courant du capteur se fait par l’électronique de suivi.
  • La précision du système, la répétabilité et la vitesse de déplacement dépendent de l’électronique de suivi.
  • Raccordement enfichable aux indicateurs de position K1657.
Plage de température
  • - Température ambiante 0…60 °C
  • - Température de stockage -10…70 °C
Montage
  • Le montage doit être effectué à l’aide des informations utilisateur fournies.
  • A) Distance de lecture capteur/bande ≤ 2 mm
  • B) décalage latéral ± 2 mm
  • C) défauts d’alignement ± 3°
  • D) inclinaison longitudinale ± 1°
  • E) inclinaison latérale ± 3°
accessoires
  • Indicateur de position K1657.
  • Bandes magnétiques ruban K1663.
Respecter
  • Humidité relative 100%. Un engourdissement est autorisé (tête de capteur).
caractéristiques techniques
  • Indice de protection IP 67 ; EN 60529 (tête de capteur)
  • - Résistance aux chocs 2000 m/s², 11 ms ; EN 60068-2-27
  • Résistance aux vibrations 200 m/s², 50 Hz…2 kHz ; EN 60068-2-6
Note de dessin
  • 1) Sinus avant cosinus
  • 2) Surface de mesure active
  • 3) ruban magnétique

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : rouge
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : capteur magnétique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : forme miniature
  • pour la référence : 21924-1531 / 21924-1651