Griffe, Forme A, type B, noir, Polyamide

Réf.: K1631.10
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
Référence article K1631.10
EAN / GTIN 4059245507412
Réf. fabricant K1631.10
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Coques de préhension PA, renforcées de fibres de verre.
  • Fenêtre de vue PC.
  • Tampon élastique PU.
Exemple de commande
  • K1631.10
Note
  • Les coques de préhension peuvent être montées dans la rainure de profilé ou dans le profilé de montage sans effort de montage important.
  • Le crochet permet de monter la coque de préhension pour les profilés de fixation dans des plaques perforées.
  • Pour fournir des petites pièces et des porte-outils sélectifs des plus petits composants.
équipement standard
  • 1x coque de préhension.
  • 1x fenêtre de vue.
  • 1x étiquettes.
  • 4 tampons élastiques, auto-adhésifs.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : griffe
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Type B
  • Type: A
  • L 1 : 136 mm
  • B 1 : 60 mm
  • B 2 : 19 mm