Bac à bec, Forme B, type B, noir, Polyamide

Réf.: K1629.10211103
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
Référence article K1629.10211103
EAN / GTIN 4059245507320
Réf. fabricant K1629.10211103
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Récipient de préhension PA, renforcé de fibres de verre.
  • Fenêtre de vue PC.
Exemple de commande
  • K1629.10110103
Note
  • Les bacs de préhension peuvent être montés dans la rainure de profilé ou dans le profilé de montage sans effort de montage important.
  • Le crochet permet de monter les bacs de préhension pour profilés de fixation dans des plaques perforées.
  • Pour la mise à disposition de petites pièces.
  • Les bacs de préhension pour profilés de suspension peuvent être combinés avec des adaptateurs pivotants.
équipement standard
  • Forme A: 1x récipient de préhension.
  • Type B: 1x récipient de préhension.
  • Forme C : 1x récipient de préhension, 1x fenêtre de visualisation, 1x étiquettes.
  • Forme D : 1x récipient de préhension, 1x fenêtre de visualisation, 1x étiquettes.
accessoires
  • Adaptateur pivotant K1630.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : bac à bec
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Type B
  • Type: B
  • B 1 : 51 mm
  • B 2 : 19 mm