Unité de centrage, cone, Taille 3, Acier

Réf.: K1627.3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1627.3
EAN / GTIN 4059245506880
Réf. fabricant K1627.3
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Kegel acier.
  • Billes en acier à roulement.
modèle
  • Cône trempé et meublé.
  • Les balles sur cône sont vulcanisées.
Exemple de commande
  • K1627.3
Note
  • Les cônes de position forment, en combinaison avec les douilles de position, une unité de centrage pour le positionnement très précis de deux composants. Le système atteint une répétabilité < 0,003 mm. Le caoutchouc vulcanisé ne se fragilise pas et est insensible aux impuretés ou aux copeaux. Les copeaux plus petits sont inoffensifs pour le système.
Plage de température
  • max. +80 °C.
Principe de fonctionnement
  • Lorsque le cône de position et la douille de position sont assemblés, les billes sont compressées à l’intérieur de leur zone élastique et fixent ainsi les deux parties dans lesquelles elles ont été installées avec la plus grande précision. Pour que les billes soient déformées dans la zone élastique, il suffit de veiller à ce que la profondeur des alésages dans lesquels la douille de position est ensuite insérée soit respectée avec précision. Le cône de position pénétrant dans la douille de position est déjà livré de manière appropriée et ne doit être appliqué qu’à la surface de la pièce correspondante. Il existe désormais un système de positionnement précis au point zéro.

Caractéristique(s):

  • Taille: 3
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : unité de centrage
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Cone
  • L 1 : 18 mm
  • T min. : 18 mm
  • pour la référence : 03152-11-3
  • D 2 = filetage : M8
  • L max. : 35 mm
  • H min. : 21 mm
  • D 1 = diamètre du boulon : 10 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier