Levier de serrage, avec amplificateur de tension, satiné, Taille 3, noir RAL 9005, Zinc

Réf.: K1599.3101X50
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
Référence article K1599.3101X50
EAN / GTIN 4059245502349
Réf. fabricant K1599.3101X50
Article hors catalogue L31350 135046
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Pour les leviers de serrage avec amplificateur de force de serrage intégré, la force de serrage peut être augmentée jusqu’à 75% par rapport aux leviers de serrage standard.
En outre, ce produit peut également être utilisé pour les personnes ayant une force manuelle limitée (par exemple dans le domaine de la rééducation) afin d’obtenir des forces de serrage comparables avec moins d’effort. Une force manuelle réduite est également nécessaire pour desserrer les leviers de serrage tendus.
L’augmentation de la force de serrage est obtenue par le roulement à aiguilles axial intégré, qui produit un très faible frottement de surface sur la surface d’appui fixe lors du serrage. Les rondelles trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées et le roulement garantit une longue durée de vie grâce à sa charge de base élevée.
Grâce à la grande surface d’appui fixe, le composant tendu est durablement préservé. Une rondelle n’est plus nécessaire.
En raison de la construction modulaire, de nombreuses versions spéciales sont disponibles.

matériau
  • Levier de poignée en zinc moulé sous pression selon DIN EN 12844.
  • Pièces en acier classe de résistance 5.8.
modèle
  • Levier de poignée recouvert de plastique.
  • Pièces en acier brunes.
  • Roulements à aiguilles axiaux avec rondelles de montage trempées et rectifiées.
Mode de fonctionnement
  • Le levier de poignée est enclenché à l’aide d’une couronne dentée sur l’insert fileté en l’état non actionné. En soulevant le levier de poignée, celui-ci peut être mis en position et réenclenché dans la couronne dentaire par la force du ressort.
Application
  • Construction de machines, d’appareils et d’installations, domaine de réadaptation.
Avantages
  • Augmentation significative des forces de serrage avec le même couple de serrage.
  • Roulements à aiguilles axiaux de haute qualité avec une charge de base élevée et une longue durée de vie.
  • La surface d’appui fixe protège le composant.
Sur demande
  • Autres couleurs et longueurs de filetage.
Note de dessin
  • 1) Cope conique DIN EN ISO 4753

Caractéristique(s):

  • H 2 : 33,9 mm
  • H: 47 mm
  • H 4 : 68,6 mm
  • X = filetage : M10
  • D 2 : 30 mm
  • B : 11,2 mm
  • Couleur du corps principal : noir RAL 9005
  • Taille: 3
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : Levier de serrage
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • Surface du composant : bruni
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : satiné mat
  • Version 1 : avec amplificateur de force de serrage