Fermeture à vis, Forme A, avec tête, non revêtue, pour épaisseur de plaque 3-10 mm, Acier inoxydable, Clé 17

Réf.: K1562.11
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
Référence article K1562.11
EAN / GTIN 4059245507023
Réf. fabricant K1562.11
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les fermetures de serrage sous pression servent à changer et à fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des clapets.
Le serrage sans outil réduit le temps de préparation.

matériau
  • Boîtier et bouton-pression en acier inoxydable.
modèle
  • Boîtier et bouton-poussoir blancs.
Note
  • Forme A pour épaisseur de plaque de 3 à 10 mm.
  • Forme B pour épaisseur de plaque de 3 à 27 mm.
  • En cas de dépassement de la force de maintien, un écart de plus de 0,1 mm entre les plaques est créé.
Mode de fonctionnement
  • Placer le boulon de serrage de pression sur le boulon de serrage sans appuyer sur le bouton, de sorte que le bouchon de serrage de pression est tendu.
  • Pour desserrer, appuyer sur le bouton et retirer la fermeture de serrage de pression.
Application
  • Possibilité de montage A en combinaison avec des bagues d’espacement, pour une épaisseur de plaque de 3 à 10 mm.
  • Possibilité de montage B pour une épaisseur de plaque de 10 à 27 mm.
Fais attention
  • Les forces d’extraction indiquées ne s’appliquent qu’avec les boulons de serrage K1564.
accessoires
  • Bagues d’espacement K1563.
  • Boulon de serrage K1564.
Note de dessin
  • 1) Plaque

Caractéristique(s):

  • H 2 : 8,5 mm
  • H 1 : 15,5 mm
  • D 2 : 32 mm
  • D 1 : 19 mm
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : fermeture à vis
  • Surface du composant : nu
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : avec tête
  • D 3 : 11 mm
  • Type: A
  • Type de forme : pour épaisseur de plaque 3-10 mm
  • SW = largeur de clé : 17
  • T : 3
  • D = diamètre : 6
  • M : M16X1
  • Force de cisaillement : 1,1 kN
  • Force de serrage : 6 N
  • Thermorésistance: ≤180 °C
  • Force d’extraction F : 0,25 kN
  • Force de maintien : 100 N