Mors de serrage, avec étage, surface de serrage lisse et goupilles, Acier à outils

Réf.: K1557.1252
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
Référence article K1557.1252
EAN / GTIN 4059245518951
Réf. fabricant K1557.1252
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les mâchoires de serrage KOMBI sont utilisées pour le serrage de forme sans préestampage, par ex. pièces brutes, usinage lourd, pièces moulées, etc. Ainsi que pour le serrage de surfaces de pièces préusinées et rectifiées.

matériau
  • Acier.
modèle
  • Mâchoires de serrage durcies, nettes.
  • Pinces de serrage durcies, brunes.
  • Surface de serrage recouverte de carbure.
  • Échelle étiquetée au laser.
Exemple de commande
  • K1557.1252
Note
  • En cas d’utilisation des mâchoires de serrage KOMBI lisses et avec des broches, les pièces doivent être posées sur une barre d’appui de 12 mm pour serrer la zone des broches de serrage.
accessoires
  • Vis torx M6x10
Utilisation
  • Serrage indéformable.
  • Pour les surfaces de pièces préusinées et rectifiées.
Note de dessin
  • 1) Surface de serrage recouverte de carbure

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Mors de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec marche
  • Exécution 2 : Surface de serrage lisse et goupilles
  • S = force : 13 mm
  • Nombre de broches : 8