Plaque de base, Acier de cémentation

Réf.: K1556.125630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1556.125630
EAN / GTIN 4059245518944
Réf. fabricant K1556.125630
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les plaques de base ont de nombreuses possibilités de connexion. Grâce aux rainures d’ajustement sur la face inférieure, il est possible d’aligner directement sur la table de la machine à l’aide de roches d’ajustement. Une fixation via des trous de trame 12F7 pour une distance de trame de 50 mm est également possible. Des griffes de serrage ou des dispositifs de serrage séparés peuvent être appliqués sur le talon latéral. La plaque de base convient également à tous les systèmes de serrage à point zéro courants avec une cote de 52/96/200 mm.Une autre possibilité d’alignement est l’alésage central intégré.
Ici, un boulon central spécifique est centré sur la table de la machine.

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
Exemple de commande
  • K1556.125400
Note
  • Vous trouverez d’autres informations sur le produit dans le manuel d’utilisation.
Sur demande
  • Autres dimensions.
Utilisation
  • Convient aux tables à rainures en T, aux éléments de base avec alésages à trame et aux systèmes de serrage à point zéro.

Caractéristique(s):

  • H 4 : 18 mm
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Plaque de base
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • L 1 : 200 mm
  • H 3 : 5,5 mm
  • L 2 : 450 mm
  • H 5 : 6 mm
  • H 6 : 11 mm
  • D = alésage de passage : 25H7 mm
  • G 1 = filetage : M12
  • G 2 = filetage : M10
  • D 2 = alésage de passage : 16H6
  • E = distance entre les trous : 96 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier