Plaque de base, Acier de cémentation

Réf.: K1556.125280
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
Référence article K1556.125280
EAN / GTIN 4059245518937
Réf. fabricant K1556.125280
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les plaques de base ont de nombreuses possibilités de connexion. Grâce aux rainures d’ajustement sur la face inférieure, il est possible d’aligner directement sur la table de la machine à l’aide de roches d’ajustement. Une fixation via des trous de trame 12F7 pour une distance de trame de 50 mm est également possible. Des griffes de serrage ou des dispositifs de serrage séparés peuvent être appliqués sur le talon latéral. La plaque de base convient également à tous les systèmes de serrage à point zéro courants avec une cote de 52/96/200 mm.Une autre possibilité d’alignement est l’alésage central intégré.
Ici, un boulon central spécifique est centré sur la table de la machine.

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
Exemple de commande
  • K1556.125400
Note
  • Vous trouverez d’autres informations sur le produit dans le manuel d’utilisation.
Sur demande
  • Autres dimensions.
Utilisation
  • Convient aux tables à rainures en T, aux éléments de base avec alésages à trame et aux systèmes de serrage à point zéro.

Caractéristique(s):

  • H 4 : 18 mm
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Plaque de base
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • H 3 : 5,5 mm
  • L 2 : 250 mm
  • H 5 : 6 mm
  • H 6 : 11 mm
  • D = alésage de passage : 25H7 mm
  • G 1 = filetage : M12
  • G 2 = filetage : M10
  • D 2 = alésage de passage : 16H6
  • E = distance entre les trous : 96 mm