Etaux 5 axes, finition lisse, Acier de cémentation

Réf.: K1555.126301251800
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K1555.126301251800
EAN / GTIN 4059245520565
Réf. fabricant K1555.126301251800
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Le tendeur 5 axes KIPPflexX se caractérise par une grande stabilité, flexibilité et facilité d’utilisation. Le tendeur à 5 axes KIPPflexX peut être utilisé à la fois comme tendeur à basse tension ou comme tendeur de pièces brutes. Lors de l’utilisation de la fonction de retrait, la pièce peut être serrée avec une précision répétée de ±0,01 mm. Une hauteur de serrage de la pièce de 155/180 mm permet une très bonne accessibilité lors de l’usinage. L’ouverture est préréglée à l’aide d’une manivelle manuelle, ce qui réduit les temps de préparation. De plus, les géométries fermées et l’insensibilité à la saleté qui en découle réduisent au minimum le temps d’entretien et de maintenance.

matériau
  • Acier.
modèle
  • La plaque de base et le support de pièce durcit.
Exemple de commande
  • K1555.124001251800
Note
  • Vous trouverez d’autres informations sur le produit dans le manuel d’utilisation.
Mode de fonctionnement
  • Réglages rapides par manivelle.
Avantages
  • Utilisation comme serrage centralisé avec fonction de retrait ou étau.
  • Réglage de la largeur de serrage simple et continu à l’aide d’une manivelle manuelle.
  • Hauteur de serrage optimale pour l’usinage à 5 axes.
  • Nombreuses possibilités de connexion aux tables de machines.
Sur demande
  • Diverses pièces de rechange, plus grandes ouvertures.
équipement standard
  • En fonction de la longueur de la plaque de base, voir mode d’emploi.
accessoires
  • Plaques de base K1556
  • Mâchoires de serrage avec broches K1557
  • Mâchoires de serrage KOMBI lisses/broches K1557
  • Mâchoires de serrage avec ajout d’usinage K0975
  • Barres d’appui K0974
  • Arbres d’extension K0990
  • Kit de tension circulaire K0989
  • Kit de butées K0993
  • Boulon de serrage K0967.140250516, K0967.240250516
  • Kit de serrage K1008
  • Ecrous K0954.1814X20
  • Vis de passe K0815.12065
  • Vis cylindriques K0869.12X60
  • Clé dynamométrique K1489.01
Force de serrage
  • Voir diagramme
Utilisation
  • Convient pour les tables à rainures en T, les systèmes de serrage à alésage à trame et les systèmes de serrage à point zéro.
  • Cote 282,84mm pour la disposition diagonale sur les systèmes de serrage à point zéro avec cote 52/96/200mm.
Tolérances
  • Pour une profondeur de serrage >5 mm Répétabilité avec fonction de descente ±0,01.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 53 mm
  • H 4 : 18 mm
  • Matériau des composants : Acier à outils
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Etaux 5 axes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : version lisse
  • L 1 : 200 mm
  • H 3 : 5,5 mm
  • L 2 : 450 mm
  • H 5 : 6 mm
  • H 6 : 11 mm
  • D = alésage de passage : 25H7 mm
  • G 1 = filetage : M12
  • G 2 = filetage : M10
  • Accessoires KIPP : K0815.12065
  • Force de traction max. : voir diagramme kN
  • D 2 = alésage de passage : 16H6
  • E = distance entre les trous : 96 mm