Serrage pneumatique, Forme A, horizontal, Acier

Réf.: K1548.01200
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
Référence article K1548.01200
EAN / GTIN 4059245497263
Réf. fabricant K1548.01200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Pièces de levier et broche de pression en acier.
modèle
  • Pièces de levier galvanisées et chromées.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Vérin blanc.
Exemple de commande
  • K1548.01000
Note
  • Les modèles K1548.01000 et K1548.01200 sont livrés avec une presse en néoprène.
Vérin pneumatique
  • Double effet sans amortissement de fin de course.

Caractéristique(s):

  • H: 61,5 mm
  • D : 5,2 mm
  • B : 26,8 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Serrage pneumatique
  • RoHS : vrai
  • A 1 : 218 mm
  • L: 261 mm
  • Version 1 : horizontale
  • A: 12,7 mm
  • Type: A
  • L 1 : 43 mm
  • A 2 : 7 mm
  • B 1 : 48 mm
  • R : G1/8 mm
  • C : 25
  • M : M6x50
  • B 3 : 6,2 mm
  • Angle d’ouverture du bras de support : 85°
  • C 1 : 11 mm
  • Consommation d’air par double course : 0,08 dm³
  • Force de serrage à 6 bars F 4 : 1500 N
  • Force de retenue à 6 bars F 1 : 1200 N
  • Force de retenue à 6 bars F 2 : 1800 N
  • Force de serrage à 6 bars F 3 : 1000 N
  • P = pression de service en bar : 2 - 6
  • Nombre de courses par min. à 6 bars : 60