Sauterelles à tige coulissante, standard, non revêtue, sans console, Acier inoxydable

Réf.: K1547.11000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1547.11000
EAN / GTIN 4059245497225
Réf. fabricant K1547.11000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé et passivé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile
Exemple de commande
  • K1547.01000
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte. Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Avec l’écrou de fixation joint, les tendeurs peuvent également être montés dans n’importe quelle position souhaitée.
Fais attention
  • Les modèles en acier inoxydable sont sans console.
Note de dessin
  • 1) Avec console
  • 2) Sans console

Caractéristique(s):

  • H: 78 mm
  • D 1 : 9,4 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • L: 64,3 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : sans console
  • L 1 : 34 mm
  • L 2 : 12,7 mm
  • Course S : 20,3 mm
  • Force manuelle FH : 40
  • R : 68,5 mm
  • L 3 : 15,8 mm
  • L 4 : 21,3 mm
  • M : M6
  • M 1 : M16x1,5
  • Force de retenue F 2 : 1000 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 189°
  • Force de serrage F 1 : 500 N

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier