Sauterelles à tige coulissante, Forme A, mini, galvanisé, avec console, Acier

Réf.: K1545.00500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1545.00500
EAN / GTIN 4059245497157
Réf. fabricant K1545.00500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Sur le modèle K1545.00500, la broche de pression est en nylon.

Caractéristique(s):

  • H: 43,5 mm
  • D : 4,4 mm
  • D 1 : 6,3 mm
  • B : 15,9 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 33 mm
  • Exécution 1 : Mini
  • A: 15,9 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec console
  • Type: A
  • L 1 : 34,9 mm
  • A 2 : 7,1 mm
  • B 1 : 27 mm
  • L 2 : 12 mm
  • Course S : 17 mm
  • Force manuelle FH : 80
  • M : M4x20
  • B 5 : 2 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée : 190°
  • C 1 : 12,7 mm
  • F 2 = force de retenue : 500 N
  • Force de serrage F 1 : 500 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier