Bloc de bridage, Forme H, exécution courte, avec trous filetés, GJL300

Réf.: K1536.21608585125
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
Référence article K1536.21608585125
EAN / GTIN 4059245492077
Réf. fabricant K1536.21608585125
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K1536.21208585100
Note
  • Les blocs de hauteur sont utilisés pour la construction modulaire de dispositifs. Plusieurs blocs de hauteur peuvent être montés les uns sur les autres. Sur le bloc de hauteur supérieur, des éléments de support, des éléments de serrage et des butées sont montés. Les blocs de hauteur sont fixés avec des vis cylindriques DIN 912.
Note de dessin
  • 1) Perçage fileté
  • 2) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : bloc de bridage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : version courte
  • Version 2 : avec trous taraudés
  • Type: H
  • D 1 = filetage : M16
  • D 3 = trou de fixation : M16