Tour de serrage, Forme B, 8 côté, avec perforations régulières, GJL300

Réf.: K1535.21640050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1535.21640050
EAN / GTIN 4059245496730
Réf. fabricant K1535.21640050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de support et de serrage usinées avec précision.
Exemple de commande
  • K1535.21240050
Note
  • Distance de trame 50 ±0,02 mm.
  • Les tours de serrage avec trous de trame sont utilisées sur des centres d’usinage horizontaux.
  • Les trous de trame marqués alphanumériquement garantissent une affectation définie des éléments de serrage en cas de répétition.
  • Les tours de serrage sont adaptées aux tables de machines pour machines-outils selon DIN 55201 et JIS6337-1980.
  • Les boulons de positionnement pour le démontage des palettes sur les tables de machine selon DIN 55201 doivent être commandés séparément.
  • Les bouchons de protection pour la fermeture des trous de trame doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Sur demande
  • Autres dimensions.
Note de dessin
  • 1) Trousse de trame
  • 2) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D3/D4)

Caractéristique(s):

  • H 1 : 50 mm
  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : tour de serrage
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : 8 côté
  • Version 2 : avec perçages modulaires
  • Type: B
  • L 1 : 250 mm
  • L 2 : 320 mm
  • L 3 : 300 mm
  • L 4 : 200 mm
  • D 1 = filetage : M16
  • D = alésage de passage : 16 mm
  • L 7 : 55 mm
  • L 5 : 200 mm
  • L 6 : 150 mm
  • L 8 : 103 mm
  • D 2 = diamètre intérieur : 20 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16
  • D 4 = trou de fixation : M12
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 1
  • NB = nombre dans le sens transversal : 7
  • D 5 = filetage : M16
  • Nombre de perforations : 128

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier