Tour de serrage, Forme B, 4 côté, avec perforations régulières, GJL300

Réf.: K1533.21640050
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K1533.21640050
EAN / GTIN 4059245496259
Réf. fabricant K1533.21640050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de support et de serrage usinées avec précision.
Exemple de commande
  • K1533.21240050
Note
  • Distance de trame 50 ±0,02 mm.
  • Les tours de serrage avec trous de trame sont utilisées sur des centres d’usinage horizontaux.
  • Les trous de trame marqués alphanumériquement garantissent une affectation définie des éléments de serrage en cas de répétition.
  • Les tours de serrage sont adaptées aux tables de machines pour machines-outils selon DIN 55201 et JIS6337-1980.
  • Les boulons de positionnement pour le démontage des palettes sur les tables de machine selon DIN 55201 doivent être commandés séparément.
  • Les bouchons de protection pour la fermeture des trous de trame doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Sur demande
  • Autres dimensions.
Note de dessin
  • 1) Trousse de trame
  • 2) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D3/D4)

Caractéristique(s):

  • H 1 : 50 mm
  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : tour de serrage
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : 4 côté
  • Version 2 : avec perçages modulaires
  • Type: B
  • L 1 : 250 mm
  • L 2 : 320 mm
  • L 3 : 300 mm
  • L 4 : 200 mm
  • D 1 = filetage : M16
  • D = alésage de passage : 16 mm
  • L 7 : 55 mm
  • L 5 : 200 mm
  • L 6 : 150 mm
  • L 8 : 125 mm
  • D 2 = diamètre intérieur : 20 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16
  • D 4 = trou de fixation : M12
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 1
  • NB = nombre dans le sens transversal : 7
  • D 5 = filetage : M16
  • Nombre de perforations : 64