Tour de serrage, Forme A, 4 côté, avec surfaces de serrage pré-usinées, GJL300

Réf.: K1533.10040050
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K1533.10040050
EAN / GTIN 4059245496099
Réf. fabricant K1533.10040050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de support et de serrage usinées avec précision.
  • Les surfaces de serrage sont préusinées avec une surcote de 1 mm.
Exemple de commande
  • K1533.10040050
Note
  • Les tours de serrage avec des surfaces de serrage préfabriquées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des alésages de grille spécifiques ou individuels. Le pied est fini pour le montage sur la table de la machine. Les surfaces de serrage peuvent être usinées sur une dimension préfabriquée côté client. Les tours de serrage sont adaptées aux tables de machines pour machines-outils selon DIN 55201 et JIS6337-1980.
  • Les boulons de positionnement pour le démontage des palettes sur les tables de machine selon DIN 55201 doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Sur demande
  • Autres dimensions.
Note de dessin
  • 1) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D3/D4)

Caractéristique(s):

  • H 1 : 50 mm
  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : tour de serrage
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : 4 côté
  • Version 2 : avec surfaces de serrage pré-usinées
  • Type: A
  • L 1 : 251 mm
  • L 2 : 320 mm
  • L 3 : 300 mm
  • L 4 : 200 mm
  • L 7 : 55 mm
  • L 5 : 200 mm
  • L 6 : 150 mm
  • L 8 : 125 mm
  • D 2 = diamètre intérieur : 20 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16
  • D 4 = trou de fixation : M12
  • D 5 = filetage : M16