Plaque de base, Forme C, avec rainure en T, ronde, GJL300

Réf.: K1532.31430050
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
Référence article K1532.31430050
EAN / GTIN 4059245495894
Réf. fabricant K1532.31430050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K1532.31430050
Note
  • Les plaques de base rondes avec rainures en T sont utilisées pour la construction de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machines.
  • Les distances précises des rainures dans le sens longitudinal et transversal garantissent une très grande répétabilité des serrures.
  • Les trous directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de la machine.
  • Les goujons de positionnement pour débrancher les plaques de base doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage avec rainures en T pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Sur demande
  • Autres dimensions.
Note de dessin
  • 1) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D4)

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Plaque de base
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec rainure en T
  • Version 2 : ronde
  • Type: C
  • L 2 : 150 mm
  • D 2 = diamètre extérieur : 300 mm
  • L 6 : 250 mm
  • D 4 = trou de fixation : M12
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 2
  • NB = nombre dans le sens transversal : 2
  • L 9 = distance entre les rainures en T : 75