Equerre de montage, Forme C, avec rainure en T, une face, GJL300

Réf.: K1531.314634363
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1531.314634363
EAN / GTIN 4059245492404
Réf. fabricant K1531.314634363
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de support et de serrage usinées avec précision.
Exemple de commande
  • K1531.314302230
Note
  • Les angles de serrage conviennent pour positionner et fixer verticalement les pièces et les dispositifs. Ces angles de serrage avec rainures en T offrent une possibilité rapide et économique de monter des tensions de pièce avec des éléments de serrage standardisés. Les distances précises des rainures dans le sens longitudinal et transversal garantissent une grande répétabilité des serrures.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
Note de dessin
  • 1) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912

Caractéristique(s):

  • H 2 : 65 mm
  • H 1 : 40 mm
  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Equerre de montage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec rainure en T
  • Version 2 : unilatérale
  • Type: C
  • L 2 : 500 mm
  • B 2 : 100 mm
  • B 3 : 250 mm
  • L 8 : 65 mm
  • L 9 : 125 mm
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 4
  • NB = nombre dans le sens transversal : 4
  • N 2=nombre de rainures en T : 4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier