Brides de serrage, plate, similaires à DIN 6314, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1516.16
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
Référence article K1516.16
EAN / GTIN 4059245488858
Réf. fabricant K1516.16
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de traitement ou EN AW-7022.
modèle
  • Vernis, aluminium blanc.
Exemple de commande
  • K1516.16
Note
  • Lors de l’utilisation de poêles coniques K0729, la forme G doit être utilisée.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : plate
  • B 1 : 18 mm
  • DI : similaire à DIN 6314 N
  • B 3 : 18 mm
  • F.1 : 37,8 kN
  • E 2 : 27 mm
  • E 1 : 35 mm
  • pour vis : M16/M18